※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
WDXドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
刃先径(Φmm)
25.0
全長(mm)
152
注文コード
41267012
品番
WDX250D3S25
参考基準価格(税別)
¥58,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
25.0
有効長(mm)
78.0
全長(mm)
152
コーティング
CVDコート、PVDコート、オーロラコート
シャンク径(mm)
25
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります