※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
WDXドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
刃先径(Φmm)
25.5
全長(mm)
185
注文コード
41267055
品番
WDX255D4S32
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
25.5
有効長(mm)
105.0
全長(mm)
185
コーティング
CVDコート、PVDコート、オーロラコート
シャンク径(mm)
32
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります