RS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 100m

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(100m) 注文コード41268073 品番611-7946
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様
熱電対タイプ = K
コア数 = 2
長さ = 100m
最小使用温度 = -75℃
最大使用温度 = +260℃
遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽
コアストランド = 1 / 0.2 mm
断熱材 = PFA
ケーブル形状 = マルチコア
ストランド数 = 1
ストランド径 = 0.2 mm
スタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応
PFA絶縁ツイストペア延長ケーブル. シングルペアの単線又はより線導体 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする