※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WDX175D2S25 WDXドリル 住友電工ハードメタル 41268324 WDX175D2S25 WDXドリル 住友電工ハードメタル 41268324

WDXドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 刃先径(Φmm)17.5 全長(mm)109 シャンク径(mm)25 注文コード41268324 品番WDX175D2S25
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は刃先径・全長・シャンク径など132種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)17.5 有効長(mm)38.0 全長(mm)109 コーティングCVDコート、PVDコート、オーロラコート シャンク径(mm)25
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする