壁面ボックス RS Pro 100 x 160 x 200mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41268563 品番225-574
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,765
販売価格(税別)
26,150
仕様
外部高さ = 100 mm
外部幅 = 160 mm
外形の奥行き = 200mm
外形寸法 = 100 x 160 x 200mm
ボディ材質 = ガラス繊維強化プラスチック
透明ドア = なし
IP 保護等級 = IP66
シャシープレート = なし
グランドプレート = なし
色 = グレー
固定キット = なし
内部取り付けタイプ = 取り付けボス
Heavy Duty Hinged Polyester. Glass reinforced polyester Impact resistant and self extinguishing Integrated hinges Doors with oil and petrol resistant neoprene sealing gasket open 120° and steel hinge pins allow easy removal Slotted polyester door fastening screws
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする