225-981 RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dc RS PRO 41268588

RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dc

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41268588品番225-981
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様ミゼット溝付きac/dc LEDインジケータ、T1 3/4. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシングルチップLEDインジケータは、埋込型ランプと輝度を高めるリフレクタを備えています。LEDライトは、低消費電力・長寿命で白熱フィラメント電球の代替品になります。コンパクトで堅牢なこのLEDインジケータは、ミゼット溝付き形状ですばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点. 半波整流器 ボディの色で識別可能 アノードはベースコンタクト 逆極性保護ダイオード長さ(mm)16直径(Φmm)6定格電圧(V)24ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h視野角45°定格電流(mA)14光度(mcd)2070RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズT1 3/4電球ベース小型溝
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41268588
2022-04-01
用途: 表示ランプの保守、交換

シングルLEDだが非常に明るい。白以外の色があればなお良かったが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする