RS Pro ケース 高さ:78 mm 幅:280 mm 奥行:145mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41268904 品番230-374
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様
材質 = PP
外部高さ = 78 mm
外部幅 = 280 mm
外形の奥行き = 145mm
外形寸法 = 78 x 280 x 145mm
フォーム = Y
防水性または防水 = N
ホイール = N
色 = 黒
仕切り = N
材質タイプ = プラスチック
サンプルボックス. ヒンジ付きふた及び固定金具が付いた黒ポリプロピレン成形ボックス. 2つのナイロン被覆フォーム内部材付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする