仕様
ジェンダー = オス
絶縁 = 絶縁
断熱材 = ビニール
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2
最小ワイヤサイズAWG = 12AWG
全長 = 31mm
刃長さ = 18mm
刃幅 = 2mm
翼厚 = 1mm
フック = N
色 = 黄
コンタクトめっき = 錫
コンタクト材質 = 銅
RS Pro絶縁圧着ブレード端子. フレア型ビニール絶縁が施された、銅製のRS Pro絶縁圧着ブレード端子シリーズです。これらの絶縁圧着ブレードワイヤコネクタは、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応