※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
GSX MILL 2枚刃エンドミル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41270345
品番
GSX20700C-1.5D
参考基準価格(税別)
¥9,190
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
全長(mm)
60
刃数
2
刃径(Φmm)
7
シャンク径(Φmm)
8
刃長(mm)
11
材質
ACF20
首下長(mm)
13
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります