仕様
取り付けタイプ = パネルマウント
最小供給電圧 = 18V dc
最大供給電圧 = 18V dc
サウンドレベル = 88dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 高 / 低
直径 = 32mm
長さ = 44mm
高さ = 23mm
寸法 = 32 (Dia.) x 23mm
最小動作温度 = -20℃
最大動作温度 = +60℃
最大周波数 = 3.8kHz
供給電流 = 17mA
フランジ付き多機能ブザーフライングリード. フランジ取り付け多機能ブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路