仕様
取り付けタイプ = パネルマウント
最小供給電圧 = 3V dc
最大供給電圧 = 28V dc
サウンドレベル = 85dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 連続
直径 = 28mm
長さ = 33.5mm
高さ = 25.4mm
寸法 = 28 (Dia.) x 24.4mm
最小動作温度 = -30℃
最大動作温度 = +85℃
最大周波数 = 3kHz
最小周波数 = 2000Hz
パネル穴 / フランジ取り付けの連続音ブザーフライングリード. パネル穴又はフランジ取り付けのブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路