※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
GSX MILL エンドミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41271711
品番
GSX40300S-2D
参考基準価格(税別)
¥3,890
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3
シャンク径(Φmm)
6
材質
ACF20
刃長l(mm)
7.5
刃数
4
全長L(mm)
45
刃先形状
シャープコーナー
ねじれ角(°)
30