RS Pro 温度プローブ 温度センサ Jタイプ, ケーブルタイプ, 0℃ に +350℃, 170mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41271844 品番259-328
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様
熱電対タイプ = J
プローブの長さ = 170mm
プローブ径 = 6mm
プローブ材質 = ステンレス鋼
最低検出温度 = 0℃
最大検出温度 = +350℃
ケーブル長 = 2m
ターミナルタイプ = ケーブル
応答時間 = 0.7秒
基準合致 = RoHS対応
J、Kタイプ、調整可能バヨネット及びアダプタ. 6 mm x 170 mmスプリングケーブルプローブ、調整可能固定キャップ付き 接地型測温接点 7 / 0.2 mmケーブル2 m 応答時間: 2秒 使用温度範囲: 0 → +350 ℃ 1 / 8 BSPオスねじ付きアダプタを別途注文可能
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする