RS Pro ギボシ端子/圧着端子 0.5 → 1.5mm2, 22 → 16AWG

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード41271878 品番624-1241
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様
絶縁 = 絶縁
断熱材 = ビニール
ジェンダー = メス
最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2
最小ワイヤサイズAWG = 22AWG
最大ワイヤサイズAWG = 16AWG
ブレット直径 = 4mm
色 = 赤
コンタクトめっき = 錫
コンタクト材質 = 真鍮
RS Pro完全絶縁ダブル圧着メスバレット端子. RS Pro完全絶縁メスダブル圧着バレット端子シリーズは、銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁メス圧着バレットワイヤ端子は、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする