仕様
絶縁 = 絶縁
断熱材 = ビニール
ジェンダー = オス
最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2
最小ワイヤサイズAWG = 22AWG
最大ワイヤサイズAWG = 16AWG
ブレット直径 = 4mm
色 = 赤
コンタクトめっき = 錫
コンタクト材質 = 真鍮
RS Pro絶縁ダブル圧着オスバレット端子. RS Pro絶縁オスダブル圧着バレット端子シリーズは、黄銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁オス圧着バレットワイヤコネクタは、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応