RS PRO
RS PROの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
RS PROの スイッチ
RS PROの ロッカスイッチ
ロッカースイッチ RS Pro 緑
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41272045
品番
273-019
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
アクチュエータの種類
丸型
定格電圧(V)
DC24
接点構成
SPST
動作特性
On-Off
材質(ケース)
ナイロン
端末仕様
クイックコネクト
照明
あり
接触抵抗(mΩ)
30
材質(コンタクト)
銀ニッケル合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25〜125
カットアウト直径(Φmm)
(パネル)20
アクチュエータ色
緑
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
10
機械的寿命(万回)
1