リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 40極, 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41272219 品番625-7331
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
仕様
コンタクト数 = 40
行数 = 2
ジェンダー = オス
ピッチ = 2.54mm
取り付けタイプ = スルーホール
ボディ向き = ストレート
端子方法 = IDC
定格電流 = 1A
コンタクトめっき = 金
シリーズ = SCP
最低使用温度 = -45℃
最高使用温度 = +105℃
コンタクト材質 = 銅合金
ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする