リボンケーブルコネクタ RS Pro, メス, 20極, 2列

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41272316 品番625-7397
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
仕様
コンタクト数 = 20
行数 = 2
ジェンダー = メス
ピッチ = 2.54mm
取り付けタイプ = ケーブルマウント
ボディ向き = ライトアングル
端子方法 = IDT
定格電流 = 1A
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
最低使用温度 = -55℃
最高使用温度 = +105℃
ハウジング材質 = PBT
キー極性化ソケット. ソケット本体の中央キー及び2倍の深さを持つ極性化溝で極性化 BS9525-F0023及びF003+、DIN41651 MIL-C-83503及びBT224準拠のコネクタと互換
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする