※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ドリル
住友電工ハードメタルの ハイスドリル
住友電工ハードメタルの ハイスその他ドリル
オーロラコートドリル 10D
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41273811
品番
MDW0980NHGS10
参考基準価格(税別)
¥42,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
9.80
有効長(mm)
140
全長(mm)
196
シャンク径(mm)
10
材質
DL1300
コーティング
オーロラコート(DLC)