※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
オフセット0ホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法b(mm)
16
16
20
寸法h(mm)
16
10
12
16
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41273915
品番
PTXNR1616-X16X
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
勝手
右
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
100
クランプシステム
レバーロック式
チップ逃げ角(°)
0
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります