RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
インジケータライト RS Pro
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
41273978
品番
655-9378
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
仕様
定格電圧 = 5 V
電球ベース = リードピン
定格電流 = 60 mA
直径 = 3.15mm
電球サイズ = T1
長さ = 16.5 mm
レンズ色 = クリア
光度 = 0.63 lm
寿命 = 100000h
T-1(3 mm)2ピン. T-1 (3 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。
直径(Φmm)
3.15
端子の種類
リードピン
定格電流(mA)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T1