RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
RS Pro ネオンインジケータランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
41274014
品番
655-9407
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
仕様
T1 1/4 (4mm) サブミニチュアネオンランプ. 機器への直接配線用のサブミニチュアネオンランプ。 適切な直列抵抗を使用する必要あり
長さ(mm)
37
定格電圧(V)
100/120/220/250
発光色
クリア
寿命
20000h
定格電流(mA)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
電球サイズ(mm)
4
電球サイズ
4mm
電球ベース
ワイヤ端子