RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
RS Pro ネオンインジケータランプ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
41274075
品番
655-9435
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. トップビュー、サイドビュー用 長さ30mm
長さ(mm)
30
定格電圧(V)
220/250
発光色
燈
寿命
50000h
定格電流(mA)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ(mm)
9
電球ベース
E10