RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
インジケータライト RS Pro
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
41274319
品番
655-9592
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
T-1 (5mm)、ワイヤ終端. 航空宇宙、通信、コンピュータ産業の用途に最適です。MSCP:0.20CP+20%
長さ(mm)
13.2
直径(Φmm)
5.1
定格電圧(V)
14
発光色
クリア
寿命
5000h
定格電流(mA)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T1 1/2
電球ベース
ワイヤ端子