仕様
コネクタ A = 2.5 mmプラグリード
コネクタ B = 未処理終端
長さ = 1.8m
許容電流値 = 1 A
許容電圧 = 12 V
コネクタ A タイプ = 2.5 mmプラグ
構造上抜けやすい点を考慮ください. DC電源アダプタリード. 信頼のRSブランドがお届けする、各種DC電源アダプタリードです。 長さは1.8 mで、一端にはプラグ又はソケットが付いている一方、もう一端には何も付いてなく、さまざまな終端オプションで使用できます。 プラグとソケットにはライトアングルとストレートがあり、どちらにも2.1 mm品又は2.5 mm品があります。 各種小規模又は中規模の電気製品に使用でき、携帯型モニタや電子キーボードなどでよく用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応