RS Pro 電源ケーブル, 1.8m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41274854 品番656-3901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
コネクタ A = 2.1 mmソケットリード
コネクタ B = 未処理終端
長さ = 1.8m
許容電流値 = 1 A
許容電圧 = 12 V
コネクタ A タイプ = 2.1 mmソケット
構造上抜けやすい点を考慮ください. DC電源アダプタリード. 信頼のRSブランドがお届けする、各種DC電源アダプタリードです。 長さは1.8 mで、一端にはプラグ又はソケットが付いている一方、もう一端には何も付いてなく、さまざまな終端オプションで使用できます。 プラグとソケットにはライトアングルとストレートがあり、どちらにも2.1 mm品又は2.5 mm品があります。 各種小規模又は中規模の電気製品に使用でき、携帯型モニタや電子キーボードなどでよく用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする