ヘビーデューティラックマウントケース RS Pro

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41275335 品番665-7643
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
仕様
ラックユニット = 6U
外形寸法 = 266 x 483 x 466mm
外部高さ = 256 mm
外部幅 = 436 mm
外形の奥行き = 466mm
色 = グレー
換気 = Y
外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼
フロントパネル材質 = アルミニウム
基準合致 = RoHS
トップカバー(11 x 417 x 455 mm)は別売り. ヘビーデューティラックケース. 幅423 mm x 奥行き466 mm 3 mm陽極酸化処理アルミ製フロントパネル ライトグレーの粉体塗布仕上げを施したzintecスチールフレーム及びトップカバー
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする