仕様
ラックユニット = 4U
外形寸法 = 177 x 483 x 466mm
外部高さ = 168 mm
外部幅 = 436 mm
外形の奥行き = 466mm
色 = グレー
換気 = Y
外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼
フロントパネル材質 = アルミニウム
併用 = 19インチラックシステム
トップカバー(11 x 417 x 455 mm)は別売り. ヘビーデューティラックケース. 幅423 mm x 奥行き466 mm 3 mm陽極酸化処理アルミ製フロントパネル ライトグレーの粉体塗布仕上げを施したzintecスチールフレーム及びトップカバー
RoHS指令(10物質対応)対応