RS Pro ユニットケース ハンドルタイプ PF-19

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41275615 品番665-7719
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様
シリーズ = PF-19
ラックユニット = 2U
水平ピッチ = 84 HP
深さ = 245mm
換気 = Y
ハンドル = Y
色 = 黒
材質 = スチール
寸法 = 88.1 x 482.6 x 245mm
高さ = 88.1mm
幅 = 482.6mm
多目的用途: 19インチのステンレスシャーシトレイ. これらの革新的な設計のシャーシトレイを使用すれば、あらゆる用途に適したヘビーデューティで柔軟性の高い、19インチのラックマウント可能な電子機器エンクロージャが実現します。. 2層フロントパネル設計で、(0 → 20 mm)の隙間 外側のフロントパネルは3 mmのパウダーコーティング加工のアルミ製 4つの装着済みボードと4つの未装着ボード / シャーシプレート / コンポーネント固定クロスバー 上面、底面、側面の換気口 2本の押出成形アルミハンドルと4本の接着式ゴム脚 ユーザー側で組み立て
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする