仕様CSA、バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。トグルスイッチ、ミニチュア、ロングフラットレバー、クロム仕上げのロングフラットレバー付きのスイッチで、見栄えと簡単操作を実現、金コンタクト:品番:<317-617') 317-617/、< 317-639')317-639/、<317-623')317-623/銀コンタクト:品番:<317-645')317-645/、<317-651')317-651/、<317-673')317-673/操作に要する力を軽減、ガラス繊維入りポリエステル製ケース
規格CSA認定、RoHS、UL94V-0
定格電圧(V)125ac、250ac
接点構成SPDT
材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅
動作特性On-On
端末仕様はんだ
材質(コンタクト)銀
接触抵抗(Ω)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20〜80
カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.2
アクチュエータ長さ(mm)21.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)6@250Vac
機械的寿命(万回)5