RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD4010シリーズ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41277338 品番668-8808
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)10 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.2 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.19 音圧レベル(dB)25 取付角寸法(mm)40×40 最大静圧(Pa)24.89 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])6000 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41277338
2024-08-16
用途:
実験用

12vdcでそれなりの送風量のものが欲しかったので、すぐに購入できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする