※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDW0830HGS5 スーパーマルチドリル HGS型 5D 住友電工ハードメタル 41278596 MDW0830HGS5 スーパーマルチドリル HGS型 5D 住友電工ハードメタル 41278596

スーパーマルチドリル HGS型 5D

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)8.3 注文コード41278596 品番MDW0830HGS5
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は刃先径など154種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)8.3 有効長(mm)68 全長(mm)127 シャンク径(mm)9 材質ACX70 コーティングDEXコート
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする