仕様
圧着工具種類 = ラチェット
ケーブルサイズ = 10-25 mm2
最小ワイヤサイズ = 10mm2
最小ワイヤサイズ = 25mm2
全長 = 230mm
エンドスプライス端子用手動圧着工具. 信頼のRS Proブランドがお届けする、「オリジナルライン」シリーズの手動圧着工具は、絶縁 / 非絶縁フェルールを圧着するための製品です。 人間工学に基づいたこの工具を使用すれば、0.25 〜 50.0 mm2の幅広いケーブルサイズのトラピーズ圧着が可能になります。 この工具は、右手 / 左手のどちらの操作にも最適です。 ; 手動工具< 683-1605') 683-1605/は、ワイヤサイズ範囲0.5 → 6 mm2のフェルールの圧着用 ; 手動工具< 683-1614') 683-1614/は、ワイヤサイズ範囲10 → 25 mm2のフェルールの圧着用 ; 手動工具< 683-1617') 683-1617/は、ワイヤサイズ範囲35 → 50 mm2のフェルールの圧着用. 特長と利点:. ● 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現 ● 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上 ● 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 ● 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構 ● 精密な偏心調整を使用して性能が安定、較正が可能 ● トレーサビリティを実現するため、各工具に一意のシリアル番号を割り当て ● 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命 ● スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造り
RoHS指令(10物質対応)対応