Dinソケット RS Pro Socket 7極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41279578 品番692-5450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,117
販売価格(税別)
6,470
仕様
コンタクト数 = 7
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
端子方法 = はんだ
ボディ向き = ストレート
定格電流 = 4A
定格電圧 = 60 V ac
シールド/非シールド = シールド
DINナンバー = DIN 45329
ハウジング材質 = ニッケル亜鉛メッキ
最低使用温度 = -20℃
シールドケーブルプラグ / ソケット. DINシールドケーブルプラグ / ソケット プラスチックボディ、ニッケルハウジング ねじれ防止
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする