曜日別特売
402-658 基板ヘッダ RS Pro 14ピン 2.54mm ピッチ RS PRO 41281924

基板ヘッダ RS Pro 14ピン 2.54mm ピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41281924品番402-658
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様
コンタクト数 = 14
コンタクト材質 = 真鍮
コンタクトめっき = ニッケルの上に錫
ピッチ = 2.54mm
端子方法 = はんだ
取り付けタイプ = スルーホール
ハウジング材質 = PBT
定格電流 = 1A
寸法 = 17.7 x 10.14mm
ピンタイプ = 溝付きピン
深さ = 10.14mm
最低使用温度 = -65℃
RS Pro溝付きヘッダ. RS Proの溝付きデュアルインライン(DIL)ヘッダシリーズで、キャリアシステムとして使用するサブアセンブリやモジュールの組み立てを簡素化するように設計されています。これらのヘッダは適切なDILソケットと併用して、多極接続用のプラグ / ソケットペアを作成したり、基板に直接はんだ付けすることもできます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. ピン間隔: 2.54 mm. 動作温度: -55 → +150 ℃. 難燃性等級: UL94 V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする