住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの フライスカッター
住友電工ハードメタルの カッター関連備品
ダブルネジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41282166
品番
WB10-19
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
ねじピッチ(mm)
1.5
寸法L(mm)
19
寸法D(mm)
7.9
寸法B(mm)
5
寸法l(mm)
8
呼び寸法ΦD
M10
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります