ダブルネジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41282351 品番WB8-22TL
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る
ねじピッチ(mm)1.25 寸法L(mm)22 呼び径(B)T27 寸法D(mm)6.2 寸法l(mm)8.5 呼び寸法ΦDM8
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする