RS Pro 中継用端子台 3極

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41282999 品番703-3855
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様
極数 = 3
定格電流 = 5 → 32A
端子方法 = 埋め込みネジ
ケーブルサイズ = 12 AWG
素材 = セラミック
色 = 白
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +800℃
コンタクト材質 = 真鍮
コンタクトめっき = ニッケル
長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41282999
2021-01-07
用途:
電熱コンロの修理
農・林・水産業

そうぞう通りの商品でした。
ただ、こういったパーツ類はサイズも重要なので、できればサイトから仕様書やデータシートをリンクしておいていただけると選ぶのに参考になります。同名の商品が多くて、ネットからデータシートをを見つけるのにかなり時間を費やしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする