ロッカースイッチ RS Pro 黒/赤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41283464 品番419-794
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPST
スイッチの動作 = On-Off
パネルのカットアウト幅 = 13mm
パネルのカットアウト高さ = 19.2mm
コンタクト定格電流 = 10 A @ 125 V ac
イルミネーション = N
アクチュエータ色 = 黒/赤
装着タイプ = パネル
ターミナルタイプ = クイックコネクト
AC定格電圧 = 125 V, 250 V
CSA (ファイル番号UL45128)、VDE (ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC. RSミニチュアロッカースイッチ. ミニチュアSPSTロッカースイッチ、幅広い種類のマーキング及びカラーオプションあり パネル切抜き19.2 x 13 mm 4.8 mmブレードタイプ端子付き(はんだタグ端子付き品番< 419-726') 419-726/を除く) パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする