曜日別特売
2NC-VCGW160404HS BNC200 チップ 2NC-VCGW-HS 住友電工ハードメタル 41283672

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ 2NC-VCGW-HS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
切刃長さ(mm)2.8
内容量1個注文コード41283672品番2NC-VCGW160404HS BNC200
参考基準価格(税別)¥8,870販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
切刃長さ(mm)2.8逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質BNC200形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする