※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ 2NU-SNGA-LT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
切刃長さ(mm)
2.5
2.5
2.3
2.1
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
1.2
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41284555
品番
2NU-SNGA120404LT BN2000
参考基準価格(税別)
¥7,070
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
2.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
材質
BN2000
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025