曜日別特売
2NU-VNGA160404HT BN350 チップ 2NU-VNGA-HT 住友電工ハードメタル 41284713

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ 2NU-VNGA-HT

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
切刃長さ(mm)2.8
内容量1個注文コード41284713品番2NU-VNGA160404HT BN350
参考基準価格(税別)¥7,070販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
切刃長さ(mm)2.8逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質BN350形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする