※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3NC-TPGW110304 BNC500 チップ 3NC-TPGW 住友電工ハードメタル 41284896 3NC-TPGW110304 BNC500 チップ 3NC-TPGW 住友電工ハードメタル 41284896

チップ 3NC-TPGW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41284896 品番 3NC-TPGW110304 BNC500
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
切刃長さ(mm)2.4 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 材質BNC500 内接円直径(Φmm)6.35 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする