MXQ20-50ZK-M9BWVL MX Series(MXQ20-50ZK) SMC 41284967 MXQ20-50ZK-M9BWVL MX Series(MXQ20-50ZK) SMC 41284967

MX Series(MXQ20-50ZK)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41284967 品番MXQ20-50ZK-M9BWVL
参考基準価格(税別)¥56,930 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)50 作動方式複動 アジャスターオプション(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパ ボディオプション(-)標準形 リード線(m)(L)3 オートスイッチ種類M9BWV無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする