RS Pro アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 470μF

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード41285257 品番707-5852
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
静電容量 = 470μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 6.3V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 8 (Dia.) x 7mm
長さ = 7mm
高さ = 7mm
直径 = 8mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 3.5mm
シリーズ = RS
許容差(プラス) = 20%
RSアルミ7 mmラジアルコンデンサ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-01
用途:
小さいです。
運輸・通信業

ラジオの修理用に買いました。

もとは国産メーカのコンデンサを使っていましたが,とうにこのような小さなアキシャルリードタイプのコンデンサは製造中止なので,助かりました。

特に470μFでこのサイズのものは手に入らないので貴重だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする