※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ 3NU-TNGA-HS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41285325 品番 3NU-TNGA160408HS BN2000
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)¥8,690 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
切刃長さ(mm)2 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカなし 材質BN2000 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする