※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3NU-TPGW110304LS BN7500 チップ 3NU-TPGW-LS 住友電工ハードメタル 41285553 3NU-TPGW110304LS BN7500 チップ 3NU-TPGW-LS 住友電工ハードメタル 41285553

チップ 3NU-TPGW-LS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41285553 品番 3NU-TPGW110304LS BN7500
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,798円となります。
参考基準価格(税別)¥9,630 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
切刃長さ(mm)2.5 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 材質BN7500 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする