※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ 4NC-CNGA-W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
材質
BNC200
BNC200
BNC500
切刃長さ(mm)
2.5
2.5
2.4
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41285727
品番
4NC-CNGA120404W BNC200
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
2.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
材質
BNC200
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります