RS Pro, フォーンジャック (メス) 1/4 in

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41285844 品番449-348
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
ジェンダー = メス
サイズ = 1/4 in
取り付けタイプ = スルーホール
タイプ = ステレオジャックソケット
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = ニッケルの上に銀
定格電流 = 3A
ハウジング材質 = ナイロン
定格電圧 = 50 V
色 = 黒
コンタクト材質 = 真鍮
最低使用温度 = -25℃
極数 = 3
RS Pro基板実装ソケット. このヘビーデューティナイロン製ボディのジャックソケットは、優れたコンタクト性能と耐久性を兼ね備えた設計で、しかも価格もお手頃です。パネルへの固定用にプラスチックねじ付きノーズとナットを採用しています。コンタクトは純ニッケルシルバー製で、スイッチ付きです。推奨されるノーズ取り付け穴径は11.2 mmです。パネルの最大厚は3.1 mmです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 基板実装. 極性: メス
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする