曜日別特売
4NC-CNGG120412N-SV BNC200 チップ 4NC-CNGG-SV 住友電工ハードメタル 41286025

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ 4NC-CNGG-SV

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
切刃長さ(mm)2.3
コーナー半径(mm)1.2
内容量1個注文コード41286025品番4NC-CNGG120412N-SV BNC200
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
切刃長さ(mm)2.3逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.2チップブレーカ両面材質BNC200形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする